text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Fabory Strojní závitník DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8


Objednací číslo U0714.031.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 7
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 7
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 7
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 40
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Fabory

Čísla materiálu

Objednací číslo U0714.031.001
UBB 240203290251
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.