Synspec B.V.
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
Vrtání
Záhlubníky
U6330.100.001
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
Fabory Záhlubník C DIN 335 C HSS HSS 10,0MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U6330.100.001
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
54
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
20.5 - 20.5
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
54
Řezný materiál
HSS
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
20.5 - 20.5
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
14
HS kód
Zobrazit
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
U6330.100.001
EAN
8715494638203
UBB
500500210751
UNSPSC
20102007