text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ewo Threaded nozzle brass external thread G 3/8 inch LW 9


Objednací číslo 6O687516
Šířka klíče (mm) 17
Materiál Mosaz
Úhel ohybu (°) 45
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Průměr, hadicová přípojka (mm) 9
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 17
Materiál Mosaz
Úhel ohybu (°) 45
Standardní Žádný
S bezpečnostním límcem Ano
Průměr, hadicová přípojka (mm) 9
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Velikost závitového spojení (palce) 3/8 palce
Velikost závitového připojení (mm) 16.66
Jmenovitý průměr hadice 3/8 palce (10)
Objímka Žádný
Uchycení hadicové spojky, hladké Ne
Norma DIN Žádný
Značka Ewo
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 6O687516
EAN 4030875000559
UBB 500582863089
UNSPSC 31162401
Výrobní číslo položky 113-34A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.