text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Ewo Spiral hose set internal dm 10 mm external dm 12 mm length 7.5 m coupling DN 7.2


Objednací číslo 5P735297
Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Modré
Tloušťka stěny (mm) 1
Transparentní Ne
Se spojkami Ano
Materiál hadice Polyamide (PA)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16.8
Jmenovitý průměr Jiný
Max. pracovní délka (m) 7.5
Značka Ewo

Čísla materiálu

Objednací číslo 5P735297
EAN 4030875159097
UBB 500582550488
UNSPSC 40142002
Výrobní číslo položky E40980
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.