text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Válcový vrták A777 DIN 338 HSSE Brass 13.00mm


Objednací číslo 2R233483
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 101
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 151
Průměr vrtáku (mm) 13
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 101
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Spirálový vrták Ano
Značka Dormer
HS kód
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R233483
EAN 7320760374696
UBB 500630666385
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A77713.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.