text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Strojní závitník T200 TiCN M5X0.80MM


Objednací číslo 1K308511
Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Baleno po 1

Specifikace

Design Ruční závitníky
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 0.8
Řezný materiál HM
Značka Dormer

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K308511
EAN 7320760706275
UBB 500661446897
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky T200M5
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.