text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Dormer Strojní závitník EX20 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx13


Objednací číslo 1C709574
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 18
Počet řezných nožů 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 18
Počet řezných nožů 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel příruby (°) 27.5
Závit na palec 13
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Dormer
HS kód
Model EX20
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C709574
EAN 7320760150368
UBB 500631390621
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky EX201/2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.