Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3Z520035
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
Dormer Strojní závitník E545 ISO 529 N/A HSS Vaporised No.2
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z520035
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.81
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
58
Průměr šachty (mm)
5
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.81
Velikost závitu
2
Počet řezných nožů
3
Řezný materiál
HSS
Čtyřhranný klíč (mm)
4
Značka
Dormer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z520035
EAN
7320760203941
UBB
500631691507
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E545BA2