Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3P012652
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
Dormer Strojní závitník E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M6x0.75mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3P012652
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
0.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
15
Rozteč závitů (mm)
0.75
Velikost závitu
6
Počet řezných nožů
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
30
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Levý závit
Ne
Značka
Dormer
HS kód
Zobrazit
Model
E268
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3P012652
EAN
7320760088951
UBB
500572432507
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
E268M6X.75