text.skipToContent text.skipToNavigation

Zdrsňovací kotouč Tyrolit RONDELLER® dm178xTmmgranulation 24 offset (nerez) ocelový otvor


Hrubý brusný kotouč PREMIUM 2v1 RONDELLER pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro efektivní broušení, které je šetrné k materiálu. Díky své jedinečné geometrii a vzoru trnů je tento kotouč ideální pro použití na zakřivených plochách a je zaručen vynikající systém transportu třísek a chlazení. Vyznačuje se také bezvibrační a ergonomickou prací a optimálním přizpůsobením obrobku. Abyste si ušetřili práci, montáž se provádí bez speciálního příslušenství, jako jsou opěrné kotouče a upínací matice.

Article number T6138.178.024
Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 8600
Průměr 178
Typ Disk
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Použití Broušení
Tvar Jiný
Maximální počet otáček (1/min) 8600
Průměr 178
Typ Disk
Průměr kotouče (mm) 178
Granulace 24
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro kov Ano
Průměr otvoru 22.23
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 24
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 150
HS kód 82029920
Model 29RON
Type Grinding Disc

Description

Hrubý brusný kotouč PREMIUM 2v1 RONDELLER pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro efektivní broušení, které je šetrné k materiálu. Díky své jedinečné geometrii a vzoru trnů je tento kotouč ideální pro použití na zakřivených plochách a je zaručen vynikající systém transportu třísek a chlazení. Vyznačuje se také bezvibrační a ergonomickou prací a optimálním přizpůsobením obrobku. Abyste si ušetřili práci, montáž se provádí bez speciálního příslušenství, jako jsou opěrné kotouče a upínací matice.

Article numbers

Article number T6138.178.024
EAN 9003170570060
UBB 500503143710
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  57006
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.