text.skipToContent
text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.
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
Kmitací pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Kmitací pily
1P819115
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
DeWalt Aku Vykružovačka 18V XR
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1P819115
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
215
Zdvih (mm)
26
Kapacita baterie (Ah)
4
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
135
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
0 - 3000
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
215
Zdvih (mm)
26
Kapacita baterie (Ah)
4
Hloubka řezu ve dřevě (mm)
135
Počet zdvihů bez zatížení (1/min)
0 - 3000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P819115
EAN
5035048555224
UBB
500652823997
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
DCS331NT-XJ
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce