Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
5K888226
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
Facom rázový klíč 1l
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5K888226
Šířka
101
Výška
97
Délka (mm)
346
Hmotnost stroje (kg)
8
Zasunutí nástroje
1 palec
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
101
Výška
97
Délka (mm)
346
Hmotnost stroje (kg)
8
Zasunutí nástroje
1 palec
Úhlový model
Ne
Volnoběžné otáčky (1/min)
5000
Maximální provozní tlak (psi)
89.923
Max. povolovací moment (Nm)
3390
Maximální utahovací moment (Nm)
3390
Ráčnový model
Ne
Impulsní ovladač
Ano
Požadovaný objem vzduchu
238
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5K888226
EAN
3662424022449
UBB
500637293837
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
NM.3030F