text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Gedore imbusová hlava 42 EL 10 mm


GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná, chromvanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Objednací číslo G2188.100.001
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka klíče (mm) 10
Celková délka (mm) 234
Design Pravoúhlý
Izolace Ne
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 50
Délka dlouhé nohy (mm) 234
S kulovou hlavou Ne
Otočný uzávěr Ne
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 180
HS kód
Model 42 EL
Type Hexagon Socket Key

Popis

GEDORE vanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná, chromvanadová ocel 61CrSiV5, pozinkovaná

Čísla materiálu

Objednací číslo G2188.100.001
EAN 4010886635179
UBB 203120536792
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 6351700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.