text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 8,5 mm, D2 5,6


Objednací číslo 1W723476
Design Frézy t-drážky
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 45
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Frézy t-drážky
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 45
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro masivní dřevo Ano
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 56
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W723476
EAN 4059952678801
UBB 500745954924
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608629682
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.