Akumulátorové nářadí
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
0Q944506
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
BOSCH Rázové stroje 18V-52-13
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Q944506
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
245
Výška
225
Délka (mm)
1010
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.8
Vzdálenost nožů (mm)
15
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
245
Výška
225
Délka (mm)
1010
Kapacita baterie (Ah)
2
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
2.8
Vzdálenost nožů (mm)
15
Počet řezů při volnoběhu (1/min)
2400
Využitelná délka nože (mm)
520
HS kód
Zobrazit
Type
Hedge Trimmer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Q944506
EAN
4059952664729
UBB
500573831228
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
0600849M01