Momentové klíče
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
Akumulátorové nářadí
Momentové klíče
2L720353
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
Bosch GRC 18V-60 Solo Box
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2L720353
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
75
Výška
70
Délka (mm)
363
Max. točivý moment (Nm)
60
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
9
Šroubovák na sádrokarton
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
75
Výška
70
Délka (mm)
363
Max. točivý moment (Nm)
60
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
9
Šroubovák na sádrokarton
Ne
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2L720353
EAN
4053423332452
UBB
500745967553
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019N8000