text.skipToContent
text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.
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
Momentové klíče
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
Akumulátorové nářadí
Momentové klíče
1F359712
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
Bosch GRC 18V-60 2x 2.0 L-Boxx
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1F359712
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
75
Výška
70
Délka (mm)
363
Kapacita baterie (Ah)
20
Max. točivý moment (Nm)
60
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
9
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
75
Výška
70
Délka (mm)
363
Kapacita baterie (Ah)
20
Max. točivý moment (Nm)
60
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
9
Šroubovák na sádrokarton
Ne
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1F359712
EAN
4053423332551
UBB
500745967710
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019N8002
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce