Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
1M291451
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
Bosch Aku Příklepová vrtačka 06019H1176
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1M291451
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
55
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
55
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
10
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
10
Nastavení točivého momentu (Nm)
55
Max. počet zdvihů (1/min)
27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1800
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1M291451
EAN
4059952510231
UBB
500708204564
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H1176
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce