text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch Combipack 12V GSR + Handtools


Objednací číslo 3N948328
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 20
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 10
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 20
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 10
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 19
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 19
Max. točivý moment (Nm) 30
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 30
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1300
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 3N948328
EAN 4053423240146
UBB 500745970763
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060186810R
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.