text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch Aku Vrtačka GSR 10,8-LI SOLO Without accu and charger

Popis

Akumulátorový šroubovák GSR 10,8-LI, Nejkratší silák ve třídě 10,8 V, Se 148 mm nejkratší konstrukce ve třídě 10,8 V pro optimální manipulaci, především při šroubování na stísněných místech, Profesionální výkon: dvoustupňová převodovka zabezpečuje silný krouticí moment 30 Nm při šroubování (až 7 mm), Zajistitelný 1/4" univerzální držák bitů aretuje všechny běžné vrtací a šroubovací bity, Jedinečná lithium-iontová technologie Bosch Premium pro delší životnost a nepřekonatelnou kapacitu akumulátoru, Elektronická ochrana článků Bosch (ECP): Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím, Integrované diodové světlo pro osvětlení pracovního prostoru i na tmavých místech, Brzda motoru pro přesnou práci při sériovém šroubování, Bosch Hyper Charge: Díky rychlonabíjení jsou akumulátory nabity na 75 % už za polovinu dobíjecí doby, Odbourání paměťového efektu: akumulátor lze dobíjet kdykoliv, bez ohledu na stav nabití, aniž by se poškodily články, Karton, Samostatná verze, 1/2 vložka pro L-BOXX, nářadí (2 608 438 014)

Čísla materiálu

Objednací číslo B4010.002.035
EAN 3165140548427
UBB 500613320992
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 0601992901
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.