text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Řezač trubek 3-35mm


Range 3 mm to 35 mm or 1/8" to 1-3/8".Suitable for copper, aluminium, copper-zinc alloy, steel and stainless-steel.Cutting wheel mounted in a pin with ball for quick replacement.Support wheels coated to avoid tube contaminations.Knob specially designed to reduce required tightening force.Rolling bearings for an smooth cutting wheel movement.Sold in retail packaging

Objednací číslo 8A132255
Délka (mm) 150
Průměr trubky (mm) 3 - 35
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 150
Průměr trubky (mm) 3 - 35
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro hliník Ano
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro měď Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodné pro vícevrstvé kompozitní trubky Ne
S rychlým nastavením Ano
Počet řezných kotoučů 0
Teleskopický Ne
Značka Bahco
HS kód
Type Pipe Cutter

Popis

Range 3 mm to 35 mm or 1/8" to 1-3/8".Suitable for copper, aluminium, copper-zinc alloy, steel and stainless-steel.Cutting wheel mounted in a pin with ball for quick replacement.Support wheels coated to avoid tube contaminations.Knob specially designed to reduce required tightening force.Rolling bearings for an smooth cutting wheel movement.Sold in retail packaging

Čísla materiálu

Objednací číslo 8A132255
EAN 7314150384099
UBB 500710982199
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 402-35
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.