text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Apd Suction and feed hose atec 10 internal dm 25 mm green 2.5 mm length 50 m


Objednací číslo 8O671630
Tloušťka stěny (mm) 2.5
Poloměr ohybu (mm) 110
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 7
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr 1 palec (25)
Barva vnější stěny Zelená
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 2.5
Poloměr ohybu (mm) 110
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 7
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr 1 palec (25)
Barva vnější stěny Zelená
Značka Apd
HS kód
Type 10 025 0500

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O671630
EAN 4003991100045
UBB 500583563258
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 10 025 0500 DE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.