Rukavice chránící před el. Proudem
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
Ochrana rukou
Rukavice chránící před el. Proudem
6Z452908
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
Ansell Handschoen Electro Hs Zwrt 1000V 11
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
6Z452908
Délka (m)
360
Materiál
Latex
Jmenovité napětí AC (V)
1000
Jmenovité napětí DC (V)
1500
Testováno na poruchu oblouku
Ano
Velikost rukavic
11
Ochrana proti mechanickému riziku
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
360
Materiál
Latex
Jmenovité napětí AC (V)
1000
Jmenovité napětí DC (V)
1500
Testováno na poruchu oblouku
Ano
Velikost rukavic
11
Ochrana proti mechanickému riziku
Ne
Vnější barva
Černá
Typ manžety
Rovná manžeta
Vnitřní obložení
Ne
Hodnota ochrany před obloukovým výbojem ATPV (cal/cm²)
19
Podle IEC 60903
Ne
Podle EN 60903
Ne
Typ hrany
Válcované
Třída ochrany před obloukovým zkratem podle IEC 61482-1-2
APC1
Elektrická třída podle EN 60903
0
Značka
Ansell
HS kód
Zobrazit
Type
Electrical Insulating Gloves
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z452908
UBB
500673676440
UNSPSC
46180000
Výrobní číslo položky
RIG014B110