Rukavice chránící před el. Proudem
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
Ochrana rukou
Rukavice chránící před el. Proudem
2P769631
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
Ansell Handschoen Electro Hs Zwart 1000V 8
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
2P769631
Délka (m)
360
Materiál
Latex
Jmenovité napětí AC (V)
1000
Jmenovité napětí DC (V)
1500
Testováno na poruchu oblouku
Ano
Velikost rukavic
8
Ochrana proti mechanickému riziku
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (m)
360
Materiál
Latex
Jmenovité napětí AC (V)
1000
Jmenovité napětí DC (V)
1500
Testováno na poruchu oblouku
Ano
Velikost rukavic
8
Ochrana proti mechanickému riziku
Ne
Vnější barva
Černá
Typ manžety
Rovná manžeta
Vnitřní obložení
Ne
Hodnota ochrany před obloukovým výbojem ATPV (cal/cm²)
19
Podle IEC 60903
Ne
Podle EN 60903
Ne
Typ hrany
Válcované
Třída ochrany před obloukovým zkratem podle IEC 61482-1-2
APC1
Elektrická třída podle EN 60903
0
Značka
Ansell
HS kód
Zobrazit
Type
Electrical Insulating Gloves
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2P769631
UBB
500673676101
UNSPSC
46180000
Výrobní číslo položky
RIG014B080