text.skipToContent
text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.
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
Nástrčné klíče
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
Klíče
Offset nástrčné klíče
Nástrčné klíče
41798AMF
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
AMF nástrčný klíč čtyřhranný 41798
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
41798AMF
Design
T-handle
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
24
Celková délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Tvar čepele
Jiný
Magnetický
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
T-handle
Pružné
Ne
Šířka klíče (mm)
24
Celková délka (mm)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Tvar čepele
Jiný
Magnetický
Ne
Vhodné pro šestihranné šrouby
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Šířka hlavy (mm)
45
S tyčí Tommy Bar
Ano
Vhodné pro tommy bar
Ano
Hloubka klíče (mm)
36
S ochranou proti přetočení
Ne
Testováno VDE
Ne
Váha kusu (g)
4310
HS kód
Zobrazit
Type
Socket Spanner
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
41798AMF
EAN
4020772041793
UBB
500617716195
UNSPSC
27111725
Výrobní číslo položky
41798
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce