text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

AMECOIL Závitová vložka DIN 8140-1 Nerezocel A2 form A M7X10,5


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.9
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M7
Délka 10.5 mm
Značka Amecoil
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.9
Info
  • L - P = délka závitu po montážiDIN 8140-1 form A
HS kód

Rozměry

d-D M7
Vrták ø 7.3
L (mm) 10.5
P 1

Normy

DIN 8140-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 71110.070.010
EAN 8715492908490
UBB 950355268059
UNSPSC 31162802
Výrobní číslo položky 107100105

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.