text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Akční rázová hlavice DO64821006


This Action Impact Socket features a 1/2" drive and a 3/16" (0.188 inch) wrench width, providing precise engagement with hexagonal nuts. Its robust construction supports heavy-duty impact screwdriver use, ensuring reliable torque transfer and durability in professional fastening tasks. Key features: - Wrench width: 0.188 inch (3/16 inch) - Wrench depth: 11 mm, Length: 75 mm - Connection size: 1/2 inch drive - Suitable for impact screwdriver applications - Surface protection for enhanced durability

Objednací číslo DO64821006ACT
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 75
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/2 palce
Magnetický Ne
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 11
Šířka klíče (palce) 3/16 palce
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 73.5
HS kód
Type Impact Socket

Popis

This Action Impact Socket features a 1/2" drive and a 3/16" (0.188 inch) wrench width, providing precise engagement with hexagonal nuts. Its robust construction supports heavy-duty impact screwdriver use, ensuring reliable torque transfer and durability in professional fastening tasks. Key features: - Wrench width: 0.188 inch (3/16 inch) - Wrench depth: 11 mm, Length: 75 mm - Connection size: 1/2 inch drive - Suitable for impact screwdriver applications - Surface protection for enhanced durability

Čísla materiálu

Objednací číslo DO64821006ACT
EAN 8717981156405
UBB 500618907736
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO64821006
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.