text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázová zásuvka DO61112019


This 3/8" square drive socket features a 19 mm wrench width and 25 mm wrench depth, offering a deep, thinwall design for accessing recessed hexagonal nuts in confined spaces. Its 65 mm length and magnetic properties enhance precision and ease of use in professional environments. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 19 mm, wrench depth: 25 mm - Length: 65 mm for extended reach - Thinwall construction for tight access - Magnetic and suitable for impact screwdrivers

Objednací číslo DO61112019ACT
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 19
Délka (mm) 65
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 3/8 palce
Magnetický Ano
Dvojitá šestihranná vložka Ne
S kloubem Ne
Hloubka klíče (mm) 25
Pro rázový šroubovák Ano
Testováno VDE Ne
Značka Action
Váha kusu (g) 220.5
HS kód
Type Thin Wall Deep Impact Socket

Popis

This 3/8" square drive socket features a 19 mm wrench width and 25 mm wrench depth, offering a deep, thinwall design for accessing recessed hexagonal nuts in confined spaces. Its 65 mm length and magnetic properties enhance precision and ease of use in professional environments. Key features: - Connection size: 3/8" - Wrench width: 19 mm, wrench depth: 25 mm - Length: 65 mm for extended reach - Thinwall construction for tight access - Magnetic and suitable for impact screwdrivers

Čísla materiálu

Objednací číslo DO61112019ACT
EAN 8717981141241
UBB 500618843212
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky DO61112019
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.