Ostatní
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
8G738862
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
Action Adapter 3/4" x 1" Square Drive 63mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G738862
Délka (mm)
63
Velikost připojení na straně zásuvky
1 palec
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
25.4
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
19.05
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (mm)
63
Velikost připojení na straně zásuvky
1 palec
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
25.4
Typ na straně nástroje
Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
3/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
19.05
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Action
HS kód
Zobrazit
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G738862
EAN
8717981368259
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
DO64041100