text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Action Adapter 1/4" Square x 1/4" Hex Drive 300mm


This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Objednací číslo 9M421070
Délka (mm) 300
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 6.35
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Hexagonální (samice)
Baleno po 1

Specifikace

Délka (mm) 300
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm) 6.35
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Hexagonální (samice)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm) 6.35
Testováno podle ISO 3316 Ne
Značka Action
HS kód
Type Adapter

Popis

This 300 mm adapter provides a secure connection between a 1/4 inch (6.35 mm) hexagonal female socket and a 1/4 inch (6.35 mm) square male drive, enabling efficient tool compatibility and extended reach in mechanical and assembly tasks. Its robust construction ensures reliable performance in demanding environments. Key features: - Length of 300 mm for accessing recessed areas - Connects 1/4 inch hex socket to 1/4 inch square drive - Hexagonal female socket and square male drive ends - Smooth, cylindrical body with slight taper for handling ease - Durable build for consistent, long-lasting use

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M421070
EAN 8717981316564
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky DO69306300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.