Ostatní
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
Klíče
Rázové hlavice a příslušenství
Nástrčné hlavice
4R491215
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
Action Adapter 1/4" Hex x 3/8" Square Drive 150mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R491215
Délka (mm)
150
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
6.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Délka (mm)
150
Velikost připojení na straně zásuvky
3/8 palce
Velikost připojení na straně zásuvky (mm)
9.525
Typ na straně nástroje
Šestihranný (samec)
Typ na straně zásuvky
Čtverec (samice)
Velikost připojení na straně nástroje
1/4 palce
Velikost připojení na straně nástroje (mm)
6.35
Testováno podle ISO 3316
Ne
Značka
Action
HS kód
Zobrazit
Type
Adapter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R491215
EAN
8717981268771
UNSPSC
42272202
Výrobní číslo položky
DO69316150