text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

A320-B8 CL2/A194-8 7/8X315 (12.1/2)

Objednací číslo 22531222317
Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Specifikace

Třída Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiál Nerezocel
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Normy

ASTM A320/A194

Čísla materiálu

Objednací číslo 22531222317
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.