Wera 7440/41 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-3,0 Nm, 26 dílný0F927396
Wera Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm3Z761513
Wera 300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®, TX 8 x 1,2 Nm0X119368
Wera Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou, 7436 ESD x 0,30-1,00 Nm5A702619
Wera 300 IP Indikátor utahovacího momentu TORX PLUS®, 15 IP x 3,0 Nm7L469990
Wera 300 IP Indikátor utahovacího momentu TORX PLUS®, 6 IP x 0,6 Nm1M178700
Wera Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (25,0-55,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7447 x 25-55 in. lbs.0P144171
Wera Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7443 x 4,0-8,8 Nm8N085787
Wera Rekalibrační sada řady 7400, rukojeť 89 mm0Z040687
Wera Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 Nm8U747980
Wera Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7441 ESD x 1,2-3,0 Nm9H291412
Wera 2090 Rázový šroubovák 90 Nm, 5/16" x 142 mm9Z072552
Wera Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7440 ESD x 0,3-1,2 Nm7K456603
Wera Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7431 x 0,30-1,00 Nm5I409862
Wera 300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®, TX 15 x 3,0 Nm5T636451
Wera 7445/46/47 Sada momentových šroubováků Kraftform 2,5-55,0 in.lbs., 27 dílný2T144217
Wera Stavitelné momentové šroubováky (0,1-3,0 Nm) řady Kraftform 7400 s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7440 x 0,3-1,2 Nm9C453089
Wera 300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®, TX 9 x 1,4 Nm6C627451
Wera Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7432 ESD x 0,90-1,50 Nm8G871944
Wera 300 TX Indikátor utahovacího momentu TORX®, pistolová rukojeť, TX 20 x 5,0 Nm3Q927978