text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 7445/46/47 Sada momentových šroubováků Kraftform 2,5-55,0 in.lbs., 27 dílný


Sada momentových šroubováků Wera. Dva momentové šroubováky s variabilním nastavením utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Momentový šroubovák s pistolovou rukojetí Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně sortimentu bitů v kvalitním a stabilním plastovém kufříku.

Objednací číslo 2T144217
Hmotnost 1022
Celková délka (mm) 260
Velikost připojení 1/4 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 1022
Celková délka (mm) 260
Velikost připojení 1/4 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 27
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 24
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano
Značka Wera
HS kód
Model 7445/46/47

Popis

Sada momentových šroubováků Wera. Dva momentové šroubováky s variabilním nastavením utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Momentový šroubovák s pistolovou rukojetí Kraftform pro přenos zvlášť vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně sortimentu bitů v kvalitním a stabilním plastovém kufříku.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T144217
EAN 4013288161383
UBB 500643595035
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05350451001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.