Wera 8784 A1 Spojovací dil Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm81012.063.037
Wera 870/4 Přechodka (spojovací díl), 1/4" x 100 mm81280.050.210
Wera 870/4 Přechodka (spojovací díl), 3/8" x 50 mm81280.050.215
Wera 899/3/1 Univerzální držák, 1/4" x 72 mm81284.053.425
Wera 899/4/1 Univerzální držák, 1/4" x 75 mm81284.053.455
Wera 895/4/1 Univerzální držák, 1/4" x 77 mm81286.053.870
Wera 895/4/1 K Univerzální držák, 1/4" x 52 mm81286.053.872
Wera 812/1 Ruční držáky bitů, se silným trvalým magnetem, 1/4" x 120 mm81445.051.205
Wera 8784 C2 Spojovací díl Zyklop, 1/2", 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm81072.079.050
Wera 870/4 Přechodka (spojovací díl), 1/4" x 50 mm81280.050.205
Wera 870/4 Přechodka (spojovací díl), 3/8" x 100 mm81280.050.220
Wera 870/7 Držáky nástrojů (spojovací díly), 1/2" x 75 mm81280.050.510
Wera 893/4/1 K Univerzální držák, 1/4" x 50 mm81284.134.480
Wera 894/4/1 Univerzální držák, 1/4" x 75 mm81285.053.520
Wera 893/4/1 K SB Univerzální držák, 1/4" x 50 mm81617.073.401
Wera 813 Ruční držák bitů, 1/4" x 78 mm7T664189
Wera 899/4/1 Univerzální držák, 1/4" x 100 mm3T309558
Wera 887/4 RR SB Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem, 1/4" x 57 mm8L344034
Wera 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor, 1/4" x 119 mm6G842423
Wera 899/4/1 SB Univerzální držák, 1/4" x 50 mm0E131589