text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 813 Ruční držák bitů, 1/4" x 78 mm


Kvalitní ruční držák bitů. Rukojeť Kraftform Plus pro pohodlnou ergonomickou práci, která zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Objednací číslo 7T664189
Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Wera
HS kód
Model 813

Popis

Kvalitní ruční držák bitů. Rukojeť Kraftform Plus pro pohodlnou ergonomickou práci, která zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T664189
EAN 4013288175656
UBB 500643540254
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05051274001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.