text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

3M Bezpečnostní rohož 4300 Transparentní 0,60 x 1,15 m


3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 je jednorázová podlahová rohož pro zachytávání prachu, která se skládá ze 40 listů potažených lepidlem citlivým na tlak. Vysoce přilnavý povrch odstraňuje prach a drobné částice z podrážek bot a koleček vozíků. Při znečištění vrchní vrstvy se jednoduše odlepí, čímž se odkryje další čerstvá vrstva lepidla připravená k okamžitému použití. Rohož lze položit přímo na jakýkoli čistý povrch podlahy a vzhledem k tomu, že je nízkoprofilová, nepotřebuje žádné lemování ani rám. Je navržena tak, aby pomáhala chránit čisté prostory, kde jsou čistota a hygiena rozhodujícími faktory.

Objednací číslo N43CL6153M
Šířka 600
Délka (mm) 1150
Protiskluzová Ano
Značka 3M
Váha kusu (g) 9415
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 600
Délka (mm) 1150
Protiskluzová Ano
Značka 3M
Váha kusu (g) 9415
HS kód
Model 4300

Popis

3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 je jednorázová podlahová rohož pro zachytávání prachu, která se skládá ze 40 listů potažených lepidlem citlivým na tlak. Vysoce přilnavý povrch odstraňuje prach a drobné částice z podrážek bot a koleček vozíků. Při znečištění vrchní vrstvy se jednoduše odlepí, čímž se odkryje další čerstvá vrstva lepidla připravená k okamžitému použití. Rohož lze položit přímo na jakýkoli čistý povrch podlahy a vzhledem k tomu, že je nízkoprofilová, nepotřebuje žádné lemování ani rám. Je navržena tak, aby pomáhala chránit čisté prostory, kde jsou čistota a hygiena rozhodujícími faktory.

Čísla materiálu

Objednací číslo N43CL6153M
UBB 500614775145
UNSPSC 32151805
Výrobní číslo položky N43CL615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.