text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Dokončovací papír 314D 38 x 25 m P100


3M™ Utility Cloth Roll 314D je naše lehká brusná tkanina, která používá brusivo z oxidu hlinitého a dodává se v různých stupních. Látkový podklad je pružný a odolný, aby vydržel intenzivní používání, a je vhodný pro mnoho typických úkonů odstraňování otřepů, míchání a oprav. pro efektivní odstraňování otřepů, míchání a opravy povrchových úprav kovů použijte 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Naše hadrové role lze použít také na dřevo a plast. Mají rychle řezající brusivo z oxidu hlinitého, které je k dispozici v řadě tříd. Plátěné role jsou pružné a odolné - jsou navrženy tak, aby vydržely intenzivní používání. Pásy lze natrhat na požadovanou velikost a navinout na kruhové díly, stočit na válce nebo složit tak, aby se dostaly do rohů a úzkých míst, která by jinak byla nedostupná. Látky 314D používejte k ručnímu broušení při nejrůznějších úkolech a aplikacích. Dodávají se v praktickém balení, které se snadno přepravuje.

Objednací číslo 1T896148
Šířka 38
Typ Roll
Délka (mm) 25000
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šířka 38
Typ Roll
Délka (mm) 25000
Materiál nosiče Jiný
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Typ částic Corundum
Granulace podle CAMI 100
Značka 3M
HS kód
Model RLS

Popis

3M™ Utility Cloth Roll 314D je naše lehká brusná tkanina, která používá brusivo z oxidu hlinitého a dodává se v různých stupních. Látkový podklad je pružný a odolný, aby vydržel intenzivní používání, a je vhodný pro mnoho typických úkonů odstraňování otřepů, míchání a oprav. pro efektivní odstraňování otřepů, míchání a opravy povrchových úprav kovů použijte 3M™ Utility Cloth Roll 314D. Naše hadrové role lze použít také na dřevo a plast. Mají rychle řezající brusivo z oxidu hlinitého, které je k dispozici v řadě tříd. Plátěné role jsou pružné a odolné - jsou navrženy tak, aby vydržely intenzivní používání. Pásy lze natrhat na požadovanou velikost a navinout na kruhové díly, stočit na válce nebo složit tak, aby se dostaly do rohů a úzkých míst, která by jinak byla nedostupná. Látky 314D používejte k ručnímu broušení při nejrůznějších úkolech a aplikacích. Dodávají se v praktickém balení, které se snadno přepravuje.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1T896148
EAN 4046719185184
UBB 500634237225
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 62874
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.