Nedtrain Oud
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
Matice
Nízké matice
11070
11070.180.100
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
Šestihranná matice nízká MF DIN 439-2 Ocel Bez PU 04 M18X1,00 (≠DIN)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka
Fabory
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 25
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
M18
Značka
Fabory
Třída
040
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
26
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d-D
M18
m
9
P
1
s
27
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
DIN
439-2
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
11070.180.100
EAN
8715492568786
UBB
950355713229
UNSPSC
31161727
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce