text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Šestihranná matice ISO ISO 4032 Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M6


Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Baleno po 250
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Značka Fabory
Třída 8
Typ drážky Šestihran
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Zinko-hliníkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.3

Rozměry

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Objednací číslo 01337.060.001
EAN 8715494421379
UBB 500611918672
UNSPSC 31161727

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.