text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Šestihranná matice, metrická ASME ≈B18.2.4.6M Ocel ASTM A194M Bez PU Gr.7M

Objednací číslo
Značka Fabory
Třída Gr.7M
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.

Specifikace

Značka Fabory
Třída Gr.7M
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
Povrchová úprava Bez PU
Info
  • WAF deviate from ASME B18.2.4.6M and are in accordance with DIN 934. Depending on availability, nuts may be supplied with the larger WAF to ASME B18.2.4.6M.

Normy

ASTM A194M

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.