Partyrents - 8797441392782
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
Kolíky a závlačky
Čepy s hlavou
39797
39797.040.012
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
Čep vidlice s hlavou a otvorem pro závlačku DIN 1434 Automatová ocel Pozinkované 4X12X10MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.35
HS kód
Zobrazit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Průměr
4 mm
Délka
12 mm
Značka
Fabory
Materiál
Automatová ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.35
HS kód
Zobrazit
Rozměry
d1
4
d2 (h14)
6
d3 (H14)
1
D (mm)
4
k (js14)
1
L (mm)
12
L1
12
L1 (js15)
12
L2
10
L2 (0,5)
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
1434
Čísla materiálu
Objednací číslo
39797.040.012
EAN
8715492828484
UBB
950359663735
UNSPSC
31163204
Stáhnout jako PDF
Tisk
Stáhněte si CAD model
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce