Plochá podložka DIN 125-1A Nerezocel A2 140 HV51420
Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Nerezocel A2 140 HV51530
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezocel A4 140 HV55420
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless spring steel 1.431051450
Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Nerezocel A4 140 HV55530
Pružná podložka s rovným zakončením DIN 127 B Stainless steel A4 (1.4401)55450
Pojistný kroužek pro hřídele - normální typ DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.402151435
Nord-Lock Antivibrační lepená podložka Nerezocel A455453
NORD-LOCK Antivibrační podložka lepená Nerezocel A455437
Pojistný kroužek pro náboje - normální typ DIN 472 Stainless spring steel 1.4122/1.402151437
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705-A Nerezocel A1 s šestihranem ISO 402951370
Svorkový kroužek se 2 stavěcími šrouby DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705-A Nerezocel A2 with ISO 402751371
NORD-LOCK Antivibrační podložka lepená Nerezocel 254 SMO®55463