text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Pernos para fixação quimica Aço inoxidável (Inox) A4 M24X300


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 1000
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 300 mm
Marca Fischer
Material Aço inoxidável
Rosca Métrica
Tipo nº. RG M
Peso por peça (g) 1000
Info
  • tfix(max.) = gama de aperto (max.)
  • Betão C20/25 to C50/65 recomendado para betão não-fissurado.
Código pautal

Dimensões

Betão 37.7
d-D M24
L (mm) 300
tfix(max.) 65

Números do artigo

Referência 63188.240.300
EAN 4006209502686
UBB 950352665018
UNSPSC 31161601
Artigo do fabricante nr 050268

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.