text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rg m16x190 5.8 zp tijă de ancorare


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Design Cu capăt tip știft
Lungime (m) 190
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 16
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M16
Lungime 190 mm
Design Cu capăt tip știft
Lungime (m) 190
Material Oțel
Dimensiunea filetului (metric) 16
Diametrul găurii de găurire (mm) 18
Adâncimea efectivă de ancorare (mm) 80
Cu capsulă de rășină Nu
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Nr. tip RG M
Greutate pe bucată (g) 289
Info
  • tfix(max.) = Rază prindere (max.)
  • Beton C20/25 pentru C50/65 sarcina recomandată pentru beton fără crăpături.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton 19.8
d-D M16
L (mm) 190
tfix(max.) 35

Numerele articolelor

Cod Articol 63187.160.190
EAN 4006209502594
UBB 950352516104
UNSPSC 31161601
Nr. articol producător 50259

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.