text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotviaca tyč Fischer rg m12x220 5,8 zp


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (m) 220
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 220 mm
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (m) 220
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 70
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. RG M
Váha kusu (g) 142
Info
  • tfix(max.) = Montážní tloušťka (max.)
  • Beton C20/25 na C50/65 doporučené zatížení pro nepopraskaný beton.
HS kód

Rozmery

Betón 11.9
d-D M12
L (mm) 220
tfix(max.) 90

Čísla materiálu

Položka č. 63187.120.220
EAN 4006209502839
UBB 950352516773
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 50283

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.