text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Cheville à clou type N-Z Plastique Nylon (polyamide) Electro zingué N5X30MM


Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque Fischer
Couleur Assorted
Matière Plastique
Revêtement Electro zingué
Tapez non. N-Z
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 5 mm
Longueur 30 mm
Marque Fischer
Couleur Assorted
Matière Plastique
Revêtement Electro zingué
Tapez non. N-Z
Poids par pièce (g) 4
Info
  • Les charges admissibles sont valides pour les vis dont le diamètre est spécifié.
  • La charge admissible inclue le facteur de sécurité 4
  • Avec un clou à empreinte cruciforme Pozidriv (Z) en acier électro-zingué ou en acier inoxydable A2.
Code Douanier

Dimensions

Brique pleine Mz12 0.14
Béton cellulaire ≥ PB2, PP2 (G2) 0.03
Béton cellulaire ≥ PB4, PP4 (G4) 0.5
Béton C20/25 0.16
D (mm) 5
Profondeur de forage (min.) 45
Foret ø 5
long. (max.) 5
L (mm) 30
Dimension clou 3.5
Parp. plein en béton ponce V4 0.05
Parp. plein silico-calcaire KS12 0.14
Type N5X30

Numéros d'articles

Numéro d'article 63611.050.030
EAN 4006209503959
UBB 950372039087
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 050395

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.