text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER Sistem de fixare cadru SXR-T Plastic Nilon (poliamidă) 10X120MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip SXR-T
Greutate pe bucată (g) 40.1
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 10 mm
Lungime 120 mm
Marcă Fischer
Culoare Gri
Material Plastic
Nr. tip SXR-T
Greutate pe bucată (g) 40.1
Info
  • do = Diametrul nominal de gãurire.
  • Min. td = Adâncimerecomandată de găurire.
  • hef = Adâncimea efectivã de ancorare
  • tfix = Raza de prindere.
  • Sarcina permisă în kN pentru o singură ancoră sau multiple fixări pe aplicații non-structurale.
  • Sarcinile permise includ un factor de siguranță 1,4.
  • Pentru combinații de sarcini de tensionare, sarcini de forfecare, momente de îndoire și distanțiere redusă față de margini sau alte ancore vedeți aprobarea tehnică.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Cărămidă ≥ Mz12 0.57
Beton ≥ C12/15 1.98
D (mm) 10
Burghiu ø 10
hef 50
Cărămidă var goală KSL12 0.57
L (mm) 120
Min. td 130
Piatră ponce ≥V2 0.71
Cărămidă var ≥ KS12 0.86
Locaş 40
tfix 70
Piatră ventilaţie Hlz12 0.26

Numerele articolelor

Cod Articol 63192.100.120
EAN 4006209462652
UBB 500504460253
UNSPSC 31162400
Nr. articol producător 046265

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.