text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer Diblu metalic de ancorare Turbo FTP Oțel Simplu M10


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip FTP
Greutate pe bucată (g) 56.12
Info
  • Pentru unelte de montaj, vedeți paginile următoare.
    • Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile cu diametrele specificate.
    • Sarcina permisă include un factor de siguranță 5.
    • Valorile diametrelor de găurire se aplică pentru beton celular de clasă ≥ 5,0 N/mmm2.
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Marcă Fischer
Material Oțel
Tratament suprafaţă Simplu
Nr. tip FTP
Greutate pe bucată (g) 56.12
Info
  • Pentru unelte de montaj, vedeți paginile următoare.
    • Sarcinile permise în kN sunt valabile pentru șuruburile cu diametrele specificate.
    • Sarcina permisă include un factor de siguranță 5.
    • Valorile diametrelor de găurire se aplică pentru beton celular de clasă ≥ 5,0 N/mmm2.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

Beton celular PB2, PP2 (≥ 2,5 N/mm2) 0.6
Beton celular PB4, PP4 (≥ 5,0 N/mm2) 0.7
Beton celular PB6, PP6 (≥ 7,5 N/mm2) 0.9
d-D M10
Adâncimea maximă a găurii 80
Burghiu ø 12
L (mm) 70
Gipscarton 0.65
Şurub ø M10
Adâncime înşurubare (max.) 30

Numerele articolelor

Cod Articol 63309.100.001
EAN 4006209784174
UBB 500501458177
UNSPSC 31162103
Nr. articol producător 078417

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.