text.skipToContent text.skipToNavigation

Ficha Fischer m 10s


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Plástico
Endurecida Não
Marca Fischer
TCor Bege
Embalado por 20
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Proteção da superfície Outro
Tipo de rosca Métrico
Material Plástico
Endurecida Não
Marca Fischer
TCor Bege
Material Plástico
Rosca Métrica
Tipo nº. MS
Peso por peça (g) 6
Info
  • A bucha tipo MS é aplicada com parafusos métricos.
  • Carga admissível inclui o fator de segurança 7.
Código pautal

Dimensões

Tijolo Mz12 0.46
Betão ≥ C20/25 0.66
d-D M10
Profundidade do furo (mín.) 90
Furo ø 14
L (mm) 70
Tijolo arenoso ≥ KS12 0.43
Tipo M10 S

Números do artigo

Referência 63160.100.001
EAN 4006209501542
UBB 950372023065
UNSPSC 31162103
Artigo do fabricante nr 50154

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.